Planet Wattohm - POINT CONNEX.BUR.USB AC.BR.NOI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encastré
forme - rond
couleur - autre
nombre de prises avec contact de terre - 1
nombre de raccordements HDMI - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271780270212
Réf. Sonepar
00013027021
Réf. Fournisseur
27021
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
modèle
encastré
forme
rond
couleur
autre
nombre de prises avec contact de terre
1
nombre de raccordements HDMI
0
relevable
Oui
extensible
Non
matériau
plastique
longueur
0 mm
largeur
0 mm
hauteur
20 mm
profondeur d'encastrement
80 mm
diamètre
100 mm
nombre de jacks D-Sub 15 pôles
0
nombre de raccordements USB
0
nombre de raccordements Audio
0
nombre de raccordements CAT 5E
0
nombre de raccordements CAT 6
0
protection contre les surtensions
Non
avec alimentation USB incorporée
Oui
Astucieux et ergonomiques, les modules de bureaux encastrés garantissent aux utilisateurs nomades efficacité et rapidité de connexion
Les Atouts de l'article:
Livré avec pince pour une fixation sans outil Perçage du mobilier : diamètre 80mm USB Type A 1100mA