Planet Wattohm - Trappe de visite-IP66-Pour boite de sol Logix haute resistance-Finition au choix
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du couvercle - carré
nombre de prises avec contact de terre - 0
largeur dimension extérieure - 266 mm
longueur dimension extérieure - 266 mm
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3233620281550
Réf. Sonepar
00013028155
Réf. Fournisseur
28155
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
finition du couvercle
carré
nombre de prises avec contact de terre
0
largeur dimension extérieure
266 mm
longueur dimension extérieure
266 mm
couleur
autre
longueur dimension d'encastrement
266 mm
largeur dimension d'encastrement
266 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
profondeur d'encastrement min.
65 mm
nombre de boîtes d'encastrement
1
nombre de prises UK BS1363
0
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
indice de protection (IP)
autre
avec évidement pour revêtement de sol
Oui
profondeur de l'évidement du revêtement de sol
24 mm
cadre de protection de revêtement de sol
Non
adapté à un canal noyé
Oui
adapté à un fond rentrant
Oui
adapté à un double fond
Oui
adapté à un nettoyage humide
Oui
diamètre externe
0 mm
Trappe de visite - IP66 - Pour boîte de sol Logix haute résistance - Finition au choix
Les Atouts de l'article:
Adapté à un canal noyé - Adapté à un fond rentrant - Adapté à un double fond - Adapté à un nettoyage humide Avec évitement pour revêtement de sol Trappe de visite-IP66
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.