Planet Wattohm - Goulotte Logix 45 - 190x50mm-3 compartiments-fond livre sans couvercle-Aluminium
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 190 mm
profondeur - 50 mm
matériau - aluminium
couleur - aluminium
nombre de couvercles - 3
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3271780326193
Réf. Sonepar
00013032619
Réf. Fournisseur
32619
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur
190 mm
profondeur
50 mm
matériau
aluminium
couleur
aluminium
nombre de couvercles
3
longueur
2000 mm
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
couvercle inclus
Non
largeur du couvercle 1
45 mm
largeur du couvercle 2
45 mm
largeur du couvercle 3
45 mm
symétrique
Oui
type rectangulaire
Oui
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
anodisé/oxydé
finition du panneau arrière (intérieur)
perforé
feuille de protection
Oui
nombre de cloisons enfichables
0
avec connecteur de conduit
Non
perforation de montage dans le sol
Oui
type de montage des parties supérieures
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble
Non
section transversale utile
6300 mm²
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
15...60 °C
Goulotte d'installation Logix 45 - 190x50mm - 3 compartiments - fond livré seul (3 couvercles à commander séparémment) - Aluminium
Les Atouts de l'article:
Goulotte d'installation Reçoit l’appareillage format 45x45 (type appareillage Logix) par simple clipsage, conférant à cet ensemble rapidité de mise en œuvre et d’évolutivité Spécialement conçue pour les installations périmétriques permettant le cheminement des courants forts et faibles dans les bâtiments tertiaires
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.