Planet Wattohm - Embout - Pour goulotte Logix et Logix ZH 190x50mm - Blanc Artic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 190 mm
profondeur - 50 mm
modèle - symétrique
type de fixation - à visser
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271780480215
Réf. Sonepar
00013048021
Réf. Fournisseur
48021
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur
190 mm
profondeur
50 mm
modèle
symétrique
type de fixation
à visser
couleur
blanc
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
adapté à
gauche/droite
doublage de coupe
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
-5...60 °C
Embout - Pour goulotte Logix et Logix sans halogène 190x50mm - Permet d’obstruer l'extrémité de la goulotte : améliore l'esthétique - Montage sur le corps de la goulotte par emboîtement serré ou par vissage - Blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Embout Plastique Symétrique - Doublage de coupe - à visser
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.