Planet Wattohm - Goulotte Logix Universel - 85x50mm - 1 compartiment - Sans couvercle -Aluminium

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 85 mm

  • profondeur - 50 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur - aluminium

  • nombre de couvercles - 1

Minimum d'achat

  • 24 unité(s)

EAN

3271780482004

Réf. Sonepar

00013048200

Réf. Fournisseur

48200

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

largeur

85 mm

profondeur

50 mm

matériau

aluminium

couleur

aluminium

nombre de couvercles

1

longueur

2000 mm

sans halogène

Oui

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

couvercle inclus

Non

largeur du couvercle 1

80 mm

largeur du couvercle 2

0 mm

largeur du couvercle 3

0 mm

symétrique

Oui

type rectangulaire

Oui

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

anodisé/oxydé

finition du panneau arrière (intérieur)

perforé

feuille de protection

Oui

nombre de cloisons enfichables

1

avec connecteur de conduit

Non

perforation de montage dans le sol

Oui

type de montage des parties supérieures

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble

Non

section transversale utile

3355 mm²

indice de protection (IP)

IP40

température d'utilisation

15...60 °C

Goulotte d'installation Logix Universel - 85x50mm - 1 compartiment - Fond livré seul (couvercle à commander séparémment) - Cloisonnable à l'aide de cloisons amovibles - Longueur 2m - Aluminium

Les Atouts de l'article:

Goulotte d'installation Reçoit l’appareillage format 45x45 (type appareillage Logix) par simple clipsage, conférant à cet ensemble rapidité de mise en œuvre et d’évolutivité Spécialement conçue pour les installations périmétriques permettant le cheminement des courants forts et faibles dans les bâtiments tertiaires

Quelques mots du fabricant :

Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.