Planet Wattohm - Joint de fond - Pour goulotte Logix 45 85x50mm - Blanc antimicrobien
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 85 mm
profondeur du canal d'allège - 50 mm
modèle - doublage de coupe de canal
forme - symétrique
couleur - blanc
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3271780687294
Réf. Sonepar
00013068729
Réf. Fournisseur
68729
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur du canal d'allège
85 mm
profondeur du canal d'allège
50 mm
modèle
doublage de coupe de canal
forme
symétrique
couleur
blanc
sans halogène
Oui
type de fixation
encliquetable
matériau
plastique
qualité du matériau
ABS
traitement antibactérien
Oui
traitement de la surface
autre
Joint de fond - Pour goulotte Logix 45 85x50mm - Permet la jonction bout à bout de deux goulottes de même section - Améliore l'esthétique en recouvrant la coupe - Blanc Artic antimicrobien
Les Atouts de l'article:
Joint de fond Plastique Symétrique
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.