Planet Wattohm - Goulotte Logix 45 Antibacterienne-130x50mm-2 compartiments-Livre sans couvercle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 130 mm
profondeur - 50 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
nombre de couvercles - 2
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
3271780687348
Réf. Sonepar
00013068734
Réf. Fournisseur
68734
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur
130 mm
profondeur
50 mm
matériau
plastique
couleur
blanc
nombre de couvercles
2
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
couvercle inclus
Non
largeur du couvercle 1
45 mm
largeur du couvercle 2
45 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
symétrique
Oui
type rectangulaire
Oui
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Oui
traitement de la surface
autre
finition du panneau arrière (intérieur)
perforé
feuille de protection
Oui
nombre de cloisons enfichables
0
avec connecteur de conduit
Non
perforation de montage dans le sol
Oui
type de montage des parties supérieures
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble
Non
section transversale utile
5262 mm²
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
-5...60 °C
Goulotte d'installation Logix 45 Antibactérienne-130x50mm-2 compartiments-Fond livré seul (2 couvercles à commander séparémment)-Longueur 2m-PVC antibactérien:matière à base d’ions argent Ag+ garantissant la non prolifération des bactéries
Les Atouts de l'article:
Goulotte d'installation Reçoit l’appareillage format 45x45 (type appareillage Logix) par simple clipsage, conférant à cet ensemble rapidité de mise en œuvre et d’évolutivité Spécialement conçue pour les installations périmétriques permettant le cheminement des courants forts et faibles dans les bâtiments tertiaires
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.