Planet Wattohm - Kit 3 paniers horizontaux 3x6m vides boite standard 12-18m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'appareils encastrables - 9
nombre d'entrées de conduit - 12
modèle - forme de gobelet
type de montage appareil d'installation - encoche
nombre de délestages de traction - 6
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271784151227
Réf. Sonepar
00013415122
Réf. Fournisseur
PW28606
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
nombre d'appareils encastrables
9
nombre d'entrées de conduit
12
modèle
forme de gobelet
type de montage appareil d'installation
encoche
nombre de délestages de traction
6
profondeur
81 mm
largeur
236.3 mm
longueur
281.3 mm
matériau
autre
Le kit supports d'appareillage constitue le corps de la boîte de sol qui permet l'alimentation en courant fort/faible des différents postes de travail. Les supports mettent à disposition les prises électriques, audio-video et VDI
Les Atouts de l'article:
Cadre du kit en acier galvanisé pour la protection contre la corrosion. Hauteur réglable des paniers de 80mm à 110mm (depuis le haut du cadre support) Paniers compatibles avec les gammes d'appareillage planet wattohm Logix. Installation rapide du panier avec verrouillage sans outil
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.