Planet Wattohm - Colonne mobile 2 compartiments LOGIX 2m Aluminium
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - ovale
hauteur de colonne - 2000...2000 mm
largeur de la partie supérieure - 45 mm
couleur de la colonne - autre
matériau de la colonne d'installation sans halogène - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271784179344
Réf. Sonepar
00013417934
Réf. Fournisseur
PW32324
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
forme de colonne
ovale
hauteur de colonne
2000...2000 mm
largeur de la partie supérieure
45 mm
couleur de la colonne
autre
matériau de la colonne d'installation sans halogène
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène
Oui
nombre de cloisons
1
modèle
des deux côtés
précâblé
Non
ajustable
Non
compensation de hauteur
0 mm
nombre de parties supérieures utilisables
2
type de fixation
pied
mobile
Oui
adapté à un montage au plafond
Non
montage au sol
Non
entrée de câble
au-dessus
profil continu
Oui
matériau de la colonne d'installation
aluminium
qualité du matériau de la colonne d'installation
autre
surface de la colonne
anodisé/oxydé
matériau de la partie supérieure
aluminium
qualité du matériau de la partie supérieure
autre
surface de la partie supérieure
anodisé/oxydé
couleur de la partie supérieure
autre
section transversale utile
6220 mm²
Colonne pouvant être facilement déplacaçble dans un rayon d'1m50 par rapport à l'axe vertical d 'arrivée des câbles par le haut.
Les Atouts de l'article:
IK7 système (corps+couvercle) IK8 pour le corps aluminium L'accessoire Ovaline souple permet le cheminement, par le haut, des câbles d'alimentation
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.