PM Flex - PREFILBLEU dm.16 3x1,5 orange-orange-marron H07V-U
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 10.7 mm
nombre de fils de la conduite de fil - 3
matériau - polypropylène (PP)
couleur - bleu
diamètre externe - 16 mm
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
8027788383417
Réf. Sonepar
01287000329
Réf. Fournisseur
F1U15AAM
Réf. Commerciale
PM Flex
diamètre intérieur
10.7 mm
nombre de fils de la conduite de fil
3
matériau
polypropylène (PP)
couleur
bleu
diamètre externe
16 mm
section nominale du conducteur
1.5...1.5 mm²
sans halogène
Oui
tenue à la flexion
flexible
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
indice de protection contre les chocs (IK)
lourd (classe 4)
montage encastré
Oui
apparent
Non
sur bois
Oui
paroi creuse
Non
installation sur du béton
Non
installation de machines et d'équipements
Non
installation en sous-sol (chape de béton)
Non
installation extérieure
Non
Convient pour une installation dans le sol
Oui
température d'utilisation
-5...90 °C
couche interne extrêmement glissante
Oui
nombre de fils du câble de courant fort
3
PREFILBLEU dm.16 3x1,5 orange-orange-marron H07V-U