PM Flex - Flex ICTA 3422 dm.25mm sans fil GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polypropylène (PP)
couleur - gris
tenue à la flexion - flexible
diamètre externe - 25 mm
diamètre intérieur - 18.2 mm
Minimum d'achat
1600 unité(s)
EAN
8027788362061
Réf. Sonepar
01287000003
Réf. Fournisseur
ICTA25RT16
Réf. Commerciale
PM Flex
matériau
polypropylène (PP)
couleur
gris
tenue à la flexion
flexible
diamètre externe
25 mm
diamètre intérieur
18.2 mm
sans halogène
Oui
résistance à la compression
750 N
température d'utilisation
-5...90 °C
résistant aux UV
Non
résistant à l’huile
Non
matériau d’enrobage
PVC
accélérateur de flammes
Non
fermant à clé (en deux parties)
Non
homologation selon DIN EN 61386-23
Non
homologation selon UR
Non
homologation selon CSA
Non
homologation selon LUL/British Standard
Non
homologation selon Lloyd's Register TA
Non
homologation selon UTAC
Non
homologation selon NF F 16-101
Non
Flex ICTA 3422 dm.25mm sans fil GRIS