PM Flex - Flex ICTA dm.16 3422 ECO GREEN PRODUIT AVEC DU PP RECYCLe avec fil
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 16 mm
diamètre intérieur - 10.7 mm
couleur - vert
matériau - polypropylène (PP)
tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique
Minimum d'achat
3000 unité(s)
EAN
8027788342483
Réf. Sonepar
01287834252
Réf. Fournisseur
ICTAECO16FRT30
Réf. Commerciale
PM Flex
diamètre externe
16 mm
diamètre intérieur
10.7 mm
couleur
vert
matériau
polypropylène (PP)
tenue à la flexion
flexible, à rétablissement automatique
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
moyen (classe 3)
finition ignifugée
Oui
classe de résistance à la compression
lourd (classe 4)
montage encastré
Oui
paroi creuse
Oui
installation sur du béton
Oui
installation en sous-sol (chape de béton)
Oui
Convient pour une installation dans le sol
Oui
température d'utilisation
-5...90 °C
Flex ICTA dm.16 3422 ECO GREEN PRODUIT AVEC DU PP RECYCLÉ avec fil