PM Flex - Flex ICTA 3422 sans fil 50mm NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 50 mm
diamètre intérieur - 41.2 mm
couleur - noir
matériau - polyoléfine
tenue à la flexion - flexible
Minimum d'achat
700 unité(s)
EAN
8027788350877
Réf. Sonepar
01287000184
Réf. Fournisseur
ICTAN5050
Réf. Commerciale
PM Flex
diamètre externe
50 mm
diamètre intérieur
41.2 mm
couleur
noir
matériau
polyoléfine
tenue à la flexion
flexible
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
lourd (classe 4)
finition ignifugée
Oui
avec manchon
Non
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
montage encastré
Oui
apparent
Oui
sur bois
Oui
paroi creuse
Oui
installation sur du béton
Oui
installation de machines et d'équipements
Non
installation en sous-sol (chape de béton)
Oui
installation extérieure
Non
Convient pour une installation dans le sol
Oui
température d'utilisation
-5...90 °C
couche interne extrêmement glissante
Oui
avec indications en mètres
Non
numéro RAL
9004
Flex ICTA 3422 sans fil 50mm NOIR