PM Flex - IRL Anti-UV 3343 NON TULIPE 25mm NOIR en barres de 3mt
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 25 mm
diamètre intérieur - 20.4 mm
couleur - noir
matériau - polyoléfine
tenue à la flexion - rigide
Minimum d'achat
3240 unité(s)
EAN
8027788340472
Réf. Sonepar
01287834047
Réf. Fournisseur
IRLHFUV25
Réf. Commerciale
PM Flex
diamètre externe
25 mm
diamètre intérieur
20.4 mm
couleur
noir
matériau
polyoléfine
tenue à la flexion
rigide
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
moyen (classe 3)
finition ignifugée
Oui
avec manchon
Non
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
montage encastré
Oui
apparent
Oui
sur bois
Oui
paroi creuse
Oui
installation sur du béton
Oui
installation de machines et d'équipements
Oui
installation en sous-sol (chape de béton)
Oui
installation extérieure
Oui
Convient pour une installation dans le sol
Non
température d'utilisation
-25...105 °C
avec indications en mètres
Non
numéro RAL
9004
IRL Anti-UV 3343 NON TULIPE 25mm NOIR en barres de 3mt