Corning - Connecteur optique pré-fibré NPC SC 50/125 Multimode OM4/OM3/0M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
adapté au type de fibre - multimode
type de connecteur - SC
type de connexion - serrer
classe de fibre - OM4
Minimum d'achat
60 unité(s)
EAN
4059496516768
Réf. Sonepar
00034584183
Réf. Fournisseur
980529
Réf. Commerciale
Corning
modèle
prise (Plug)
adapté au type de fibre
multimode
type de connecteur
SC
type de connexion
serrer
classe de fibre
OM4
finition APC
Non
matériau de la ferrule
céramique
couleur
turquoise
Connecteur optique pré-fibré NPC SC 50/125 Multimode OM4/OM3/0M2