Corning - Module RIM support de protection 8 paires
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - barrette de raccordement
type de connexion - autre
possibilité d'encastrement pour protection contre les surtensions - Oui
nombre max. de paires (DA) - 8
avec marquage de bandes - Non
Minimum d'achat
80 unité(s)
EAN
4059496495520
Réf. Sonepar
00034331023
Réf. Fournisseur
981201
Réf. Commerciale
Corning
modèle
barrette de raccordement
type de connexion
autre
possibilité d'encastrement pour protection contre les surtensions
Oui
nombre max. de paires (DA)
8
avec marquage de bandes
Non
longueur
160 mm
largeur
72 mm
hauteur
15 mm
Module RIM support de protection 8 paires