Corning - Boite de raccordement BCAD 100 capacite variable, 10 pas - 981603


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - boîte de dérivation
mode de pose - encastré
couleur - autre
largeur - 175 mm
hauteur - 210 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4059496498576
Réf. Sonepar
00034650100
Réf. Fournisseur
981603
Marque
Corning
modèle:
boîte de dérivation
mode de pose:
encastré
couleur:
autre
largeur:
175 mm
hauteur:
210 mm
profondeur:
121 mm
avec barrettes de raccordement:
Oui
matériau:
plastique
Boîte de raccordement BCAD 100 capacité variable, 10 pas