fin de vie
Performance In Lighting - Koa Line Str-Gl 120W 40K-94

Performance In Lighting - Koa Line Str-Gl 120W 40K-94

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 112 W

  • flux lumineux utile - 9826 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • efficience du luminaire - 87.7 lm/W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8021944102775

Réf. Sonepar

00117410277

Réf. Fournisseur

06247794

Réf. Commerciale

Performance In Lighting

puissance du système

112 W

flux lumineux utile

9826 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP65

efficience du luminaire

87.7 lm/W

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C

48 %

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-15...35 °C

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

mode de pose

suspendu

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

convient pour lampe auxiliaire

Non

douille

autre

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

gris

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

700...700 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareil de commande échangeable

Oui

appareillage fourni

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

lentille focale

répartition lumineuse

symétrique

réflecteur

sans

matériau du réflecteur

sans réflecteur

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM2

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

69.8 %

résistant aux ballons

Non

classe de protection

I

protection contre l'incendie « D »

Non

alimentation de secours intégrée

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée

112...112 W

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

taux de distortion harmonique

10

facteur de puissance (cos phi)

0.91

régulation constante du flux lumineux

Non

température de couleur réglable

non

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

non

largeur

143 mm

hauteur/profondeur

130 mm

longueur

998 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

1

section de conducteur

2.5 mm²

type de connexion

borne à vis

avec élément de protection

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

16

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

26

Koa Line Str-Gl 120W 40K-94