Performance In Lighting - Luminica S45 Cl 7,5 830 Noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP40
puissance du système - 7.5 W
flux lumineux utile - 397 lm
température de couleur - 3000...3000 K
montage en ligne continue possible - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8018367667042
Réf. Sonepar
03660766704
Réf. Fournisseur
306401
Réf. Commerciale
Performance In Lighting
indice de protection (IP)
IP40
puissance du système
7.5 W
flux lumineux utile
397 lm
température de couleur
3000...3000 K
montage en ligne continue possible
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
matériau de la verrine
plastique opalin
finition du paralume
sans
type de tension
DC
tension nominale (Un)
24...24 V
appareillage
driver LED tension constante
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DALI-2
Non
variation DMX
Non
variation programmable
Non
variation DSI
Non
variation RF
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
réflecteur
sans
répartition lumineuse
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
émission de lumière
direct
composantes directes/indirectes réglables séparément
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
70000 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
71.6 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C
60.5 %
Degré de protection (NEMA)
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
classe de protection
III
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
750 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée
7.5...7.5 W
couleur de la lumière
blanc
efficience du luminaire
52.9 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
évaluation de l’éblouissement (UGR)
20
facteur de puissance (cos phi)
0.9
régulation constante du flux lumineux
Oui
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
35 mm
hauteur/profondeur
35 mm
longueur
600 mm
suspension fournie
Oui
longueur des filins de suspension
2000...2000 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
2
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
borne à vis
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Luminica S45 Cl 7,5 830 Bkral9005