Performance In Lighting - Support pour montage emmanche sur mat d'un projecteur GUELL 2.5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - réhausse
matériau - aluminium
traitement de la surface - revêtu par poudre
diamètre du fin bout côté lampes - 76 mm
hauteur - 233 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8021944120465
Réf. Sonepar
03660412046
Réf. Fournisseur
310966
Réf. Commerciale
Performance In Lighting
type d'accessoire/pièce détachée
réhausse
matériau
aluminium
traitement de la surface
revêtu par poudre
diamètre du fin bout côté lampes
76 mm
hauteur
233 mm
diamètre du fin bout côté mât
60 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
nombre de bras de la rehausse
1
largeur
395 mm
profondeur
205 mm
poids
2 kg
Support pour montage emmanché sur mât d'un projecteur GUELL 2.5