Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
tension assignée (Ue)
courant assigné In
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
couleur
matériau du corps isolant
température d'utilisation
Connectique et raccordement industriel
10000 produits
Copie
Copie
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²
courant assigné In: 24 A
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
fonction PEN possible: Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ficher
pour diamètre de câble: 6...12 mm
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 20
Copie
Copie
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²
courant assigné In: 24 A
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.25...6 mm²
courant assigné In: 32 A
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.25...4 mm²
courant assigné In: 24 A
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
pour diamètre de câble: 18...25 mm
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 32
pour diamètre de câble: 22...32 mm
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 40
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.25...4 mm²
courant assigné In: 24 A
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
pour diamètre de câble: 12...18 mm
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 25
Copie
Copie
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²
courant assigné In: 24 A
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.5...6 mm²
courant assigné In: 32 A
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²
courant assigné In: 22 A
finition raccordement électrique 1: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...4 mm²
courant assigné In: 20 A
finition raccordement électrique 1: autre
fonction PEN possible: Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²
finition raccordement électrique 1: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.5...6 mm²
courant assigné In: 23 A
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.5...6 mm²
courant assigné In: 32 A
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...1.5 mm²
courant assigné In: 17.5 A
finition raccordement électrique 1: autre
pour diamètre de câble: 6...12 mm
type de filetage: PG
taille de filetages métrique/PG: 13.5
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.25...6 mm²
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
mode de pose: profilé chapeau 35 mm
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.25...6 mm²
courant assigné In: 32 A
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
Copie
Copie
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.5...6 mm²
courant assigné In: 41 A
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
pour diamètre de câble: 7...13 mm
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 20
Copie
Copie
adapté au diamètre du tube: 32...63 mm
type de fixation: trou de vis
matériau: plastique