Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
diamètre de trou
avec bague frontale
couleur de bague frontale
matériau de la bague frontale
hauteur de l'ouverture
largeur de l'ouverture
Commande machine
10000 produits
nombre de voyants lumineux: 1
couleur de la lentille: vert
tension de fonctionnement nominale Ue: 24...24 V
nombre de voyants lumineux: 1
couleur de la lentille: rouge
tension de fonctionnement nominale Ue: 24...24 V
Copie
Copie
nombre de voyants lumineux: 3
couleur de la lentille: autre
tension de fonctionnement nominale Ue: 0...400 V
type de déverrouillage: déverrouillage par rotation
indice de protection (IP): IP66
mode de pose: encastré
Copie
Copie
nombre de postes de commande: 2
type de bouton: haut
couleur du bouton: rouge-vert
Copie
Copie
type de déverrouillage: déverrouillage par rotation
indice de protection (IP): IP66
mode de pose: montage en saillie
nombre de voyants lumineux: 1
couleur de la lentille: rouge
tension de fonctionnement nominale Ue: 24...24 V
Copie
Copie
nombre de positions de commutation: 2
finition de l'élément d'actionnement: clé
couleur de l'élément d'actionnement: autre
nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
Copie
Copie
nombre de positions de commutation: 2
finition de l'élément d'actionnement: poignée tournante courte
couleur de l'élément d'actionnement: noir
nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de postes de commande: 1
type de bouton: plat
couleur du bouton: bleu
Copie
Copie
nombre de postes de commande: 2
type de bouton: haut
couleur du bouton: rouge-vert
signification de l'impression: STOP
langue de l'impression: français
impression symboles ISO: autre
couleur du bouton: rouge
diamètre du bouchon: 40 mm
indice de protection (IP): IP66
Copie
Copie
type de déverrouillage: déverrouillage par rotation
indice de protection (IP): IP66
mode de pose: encastré
type d’accessoires électriques: autre
type d’accessoires mécaniques: collerette de protection
Copie
Copie
nombre de positions de commutation: 2
finition de l'élément d'actionnement: clé
source lumineuse fournie: Non
Copie
Copie
type de déverrouillage: déverrouillage par clé
indice de protection (IP): IP66
mode de pose: montage en saillie
Copie
Copie
nombre de positions de commutation: 3
finition de l'élément d'actionnement: clé
couleur de l'élément d'actionnement: autre
couleur du bouton: rouge
diamètre du bouchon: 40 mm
indice de protection (IP): IP66
Copie
Copie
couleur du bouton: rouge-vert
diamètre du bouchon: 40 mm
indice de protection (IP): IP66
nombre de voyants lumineux: 1
couleur de la lentille: blanc
tension de fonctionnement nominale Ue: 24...24 V