Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
finition du raccordement électrique
matériau du boîtier/corps
longueur du capteur
type de tension
largeur du capteur
hauteur du capteur
finition de la sortie de commutation
type de construction du boîtier
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
finition de la fonction de commutation
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
diamètre du capteur
courant de sortie max.
Détection
10000 produits
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 10...30 V
indice de protection (IP): IP67
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 10...30 V
indice de protection (IP): IP66
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
Copie
Copie
distance de commutation: 8 mm
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
conditions de montage mécaniques du capteur: plan
Copie
Copie
indice de protection (IP): IP65
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
Copie
Copie
finition de l'élément d'actionnement: axe de rotation
indice de protection (IP): IP66/IP67
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
distance de commutation: 10 mm
finition de la fonction de commutation: contact à ouverture
conditions de montage mécaniques du capteur: plan
distance de commutation: 15 mm
finition de la fonction de commutation: programmable/configurable
conditions de montage mécaniques du capteur: plan
Copie
Copie
distance de commutation: 15 mm
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
conditions de montage mécaniques du capteur: plan
indice de protection (IP): IP66/IP67
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
indice de protection (IP): IP65
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
indice de protection (IP): IP66/IP67
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
Copie
Copie
pression d'enclenchement: 1...20 bar
dimension du filetage: 1/4 pouce
indice de protection (IP): IP66
indice de protection (IP): IP66/IP67
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
distance de commutation assignée: 800 mm
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 10...10 V
indice de protection (IP): IP65
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
Copie
Copie
distance de commutation: 1.5 mm
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
conditions de montage mécaniques du capteur: plan
Copie
Copie
pression d'enclenchement: 20...300 bar
dimension du filetage: 1/4 pouce
indice de protection (IP): IP66
indice de protection (IP): IP66
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0
indice de protection (IP): IP67
distance de commutation assignée: 24000 mm
courant de sortie max.: 100 mA
distance de commutation: 40 mm
finition de la fonction de commutation: contact à ouverture
conditions de montage mécaniques du capteur: non plan
Copie
Copie
distance de commutation assignée: 15000 mm
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 0...0 V
Copie
Copie
distance de commutation: 8 mm
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
conditions de montage mécaniques du capteur: plan