Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
finition du raccordement électrique
matériau du boîtier/corps
longueur du capteur
type de tension
largeur du capteur
Détection
10000 produits
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 10...30 V
distance de commutation: 15 mm
finition de la fonction de commutation: programmable/configurable
conditions de montage mécaniques du capteur: plan
indice de protection (IP): IP66/IP67
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
indice de protection (IP): IP66
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
indice de protection (IP): IP66/IP67
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
Copie
Copie
distance de commutation: 8 mm
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
conditions de montage mécaniques du capteur: plan
Copie
Copie
indice de protection (IP): IP65
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
Copie
Copie
finition de l'élément d'actionnement: axe de rotation
indice de protection (IP): IP66/IP67
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
distance de commutation: 10 mm
finition de la fonction de commutation: contact à ouverture
conditions de montage mécaniques du capteur: plan
Copie
Copie
distance de commutation: 8 mm
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
conditions de montage mécaniques du capteur: plan
distance de commutation: 15 mm
finition de la fonction de commutation: programmable/configurable
conditions de montage mécaniques du capteur: plan
Copie
Copie
distance de commutation: 15 mm
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
conditions de montage mécaniques du capteur: plan
indice de protection (IP): IP65
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
distance de commutation: 4 mm
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
conditions de montage mécaniques du capteur: plan
indice de protection (IP): IP67
distance de commutation assignée: 24000 mm
courant de sortie max.: 100 mA
indice de protection (IP): IP67
distance de commutation assignée: 4000 mm
courant de sortie max.: 100 mA
Copie
Copie
distance de commutation: 8 mm
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
conditions de montage mécaniques du capteur: plan
indice de protection (IP): IP66
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0
Copie
Copie
pression d'enclenchement: 1...20 bar
dimension du filetage: 1/4 pouce
indice de protection (IP): IP66
indice de protection (IP): IP65
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
indice de protection (IP): IP66/IP67
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
Copie
Copie
pression d'enclenchement: 20...300 bar
dimension du filetage: 1/4 pouce
indice de protection (IP): IP66
indice de protection (IP): IP66/IP67
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1