Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
largeur
hauteur
matériau
couleur
profondeur
indice de protection (IP)
Enveloppe industrielle
10000 produits
matériau: plastique
largeur: 430 mm
hauteur: 530 mm
Copie
Copie
matériau: acier
largeur: 1600 mm
hauteur: 1800 mm
matériau: plastique
largeur: 852 mm
hauteur: 1056 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
largeur en nombre de modules: 27
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
largeur en nombre de modules: 38
matériau: plastique
largeur: 536 mm
hauteur: 747 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
type de capot: porte
matériau: acier
largeur: 1000 mm
hauteur: 1000 mm
matériau: acier
forme de la tête: à six pans (hexagonal)
taille de fil (M..): 5
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
largeur en nombre de modules: 10
matériau: plastique
largeur: 436 mm
hauteur: 647 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
type de capot: porte
Copie
Copie
matériau: acier
hauteur: 1400 mm
largeur: 1000 mm
matériau: acier
largeur: 400 mm
hauteur: 500 mm
matériau: acier
largeur: 600 mm
hauteur: 800 mm
Copie
Copie
flux volumique, à soufflage libre: 575 m³/h
type de tension: AC
couleur: gris
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
largeur en nombre de modules: 21
matériau: plastique
largeur: 1250 mm
hauteur: 1500 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
type de capot: porte
matériau: acier
largeur: 800 mm
hauteur: 1000 mm
matériau: plastique
largeur: 636 mm
hauteur: 847 mm
Copie
Copie
matériau: acier inoxydable
largeur: 400 mm
hauteur: 400 mm
matériau: acier
largeur: 600 mm
hauteur: 800 mm
matériau: acier
largeur: 1200 mm
hauteur: 1800 mm