Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
largeur
hauteur
matériau
couleur
profondeur
indice de protection (IP)
numéro RAL
modèle
finition de la surface
qualité du matériau
traitement de la surface
mode de pose
avec cadre/support de montage
Enveloppe industrielle
10000 produits
matériau: plastique
largeur: 852 mm
hauteur: 1056 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
largeur en nombre de modules: 27
matériau: acier
forme de la tête: à six pans (hexagonal)
taille de fil (M..): 5
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
largeur en nombre de modules: 38
matériau: plastique
largeur: 436 mm
hauteur: 647 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
type de capot: porte
matériau: plastique
largeur: 536 mm
hauteur: 747 mm
Copie
Copie
matériau: acier
largeur: 1600 mm
hauteur: 1800 mm
matériau: plastique
largeur: 1250 mm
hauteur: 1500 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
largeur en nombre de modules: 21
matériau: acier
largeur: 1000 mm
hauteur: 1000 mm
Copie
Copie
matériau: acier
hauteur: 1400 mm
largeur: 1000 mm
matériau: acier
largeur: 600 mm
hauteur: 800 mm
matériau: acier
largeur: 800 mm
hauteur: 1000 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
type de capot: porte
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
type de capot: porte
Copie
Copie
matériau: acier inoxydable
largeur: 400 mm
hauteur: 400 mm
modèle: face avant/arrière de socle
matériau: acier
largeur: 1000 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
largeur en nombre de modules: 10
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
type de capot: porte
Copie
Copie
matériau: acier inoxydable
largeur: 800 mm
hauteur: 800 mm
matériau: acier
largeur: 800 mm
hauteur: 1000 mm
mode de pose: saillie
nombre de rangées: 4
largeur en nombre de modules: 18
matériau: acier
largeur: 400 mm
hauteur: 600 mm