Filtres généraux

Enveloppe industrielle (18149)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Enveloppe industrielle

10000 produits

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • matériau du boîtier/corps: acier

  • type de capot: porte

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • type de capot: porte

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • matériau: plastique

  • largeur: 1250 mm

  • hauteur: 1500 mm

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • largeur: 1000 mm

  • hauteur: 1400 mm

Schneider Electric
  • puissance de la source lumineuse: 10 W

  • source lumineuse: LED non interchangeable

  • longueur: 372 mm

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • hauteur: 800 mm

  • largeur: 600 mm

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • largeur en nombre de modules: 16

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • largeur en nombre de modules: 27

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • largeur: 800 mm

  • hauteur: 1000 mm

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • largeur: 800 mm

  • hauteur: 1000 mm

Legrand
  • modèle: étui de schéma de branchement

  • hauteur: 130 mm

  • profondeur: 18 mm

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • matériau du boîtier/corps: acier

  • type de capot: porte

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • largeur en nombre de modules: 21

Schneider Electric
  • matériau: acier

  • hauteur: 550 mm

  • largeur: 550 mm

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • forme de la tête: à six pans (hexagonal)

  • taille de fil (M..): 6

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • largeur: 1200 mm

  • hauteur: 1600 mm

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • hauteur: 400 mm

  • largeur: 300 mm

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: ensemble/pièces de fixation

  • matériau: acier

  • largeur: 42 mm

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • largeur: 600 mm

  • hauteur: 800 mm

Schneider Electric
  • type d'accessoire/pièce détachée: ensemble/pièces de fixation

  • matériau: plastique

  • largeur: 255 mm

Gewiss
  • Copie

  • Copie

  • matériau: plastique

  • largeur: 406 mm

  • hauteur: 499 mm

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • mode de pose: fixation à vis

  • adapté à la largeur de boîtier: 35 mm

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • largeur: 1000 mm

  • hauteur: 1600 mm

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • largeur: 400 mm

  • hauteur: 400 mm