Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
largeur
hauteur
matériau
couleur
profondeur
indice de protection (IP)
numéro RAL
modèle
finition de la surface
qualité du matériau
traitement de la surface
mode de pose
avec cadre/support de montage
Enveloppe industrielle
10000 produits
matériau: plastique
largeur: 430 mm
hauteur: 530 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
largeur en nombre de modules: 10
Copie
Copie
matériau: acier
largeur: 1600 mm
hauteur: 1800 mm
Copie
Copie
matériau: acier
largeur: 1200 mm
hauteur: 1800 mm
matériau: plastique
largeur: 636 mm
hauteur: 847 mm
matériau: acier
largeur: 1200 mm
hauteur: 1800 mm
matériau: plastique
largeur: 536 mm
hauteur: 747 mm
matériau: plastique
largeur: 852 mm
hauteur: 1056 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
type de capot: porte
matériau: acier
largeur: 600 mm
hauteur: 1800 mm
matériau: plastique
largeur: 330 mm
hauteur: 430 mm
matériau: acier
largeur: 600 mm
hauteur: 800 mm
matériau: plastique
largeur: 436 mm
hauteur: 647 mm
matériau: acier
largeur: 1000 mm
hauteur: 1000 mm
matériau: acier
largeur: 800 mm
hauteur: 800 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
type de capot: porte
matériau: acier
largeur: 600 mm
hauteur: 600 mm
matériau: acier
largeur: 400 mm
hauteur: 500 mm
matériau: acier
largeur: 800 mm
hauteur: 1200 mm
modèle: face avant/arrière de socle
matériau: acier
largeur: 800 mm
matériau: acier
largeur: 400 mm
hauteur: 600 mm
Copie
Copie
matériau: acier
largeur: 1600 mm
hauteur: 1800 mm
matériau: acier
forme de la tête: à six pans (hexagonal)
taille de fil (M..): 5
matériau: acier
largeur: 500 mm
hauteur: 700 mm