Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indication
interface
indication analogique en barres
affichage multiple
sélection de la plage de mesure
catégorie de circuit de mesure
mémoire de valeur mesurée
type de courant
mesure d'harmoniques
mesure de la température
mesure de la capacité
affichage rétro-éclairé
mesure de la fréquence
Mesure
5585 produits
indication: numérique
affichage de la valeur limite: Oui
essais RCD/FI: Oui
plage de mesure de la tension max. CA: 1000 V
plage de mesure de la tension max. CC: 1000 V
plage de mesure du courant max. CA: 10 A
Copie
Copie
plage de mesure de la tension max. CA: 600 V
plage de mesure de la tension max. CC: 600 V
plage de mesure du courant max. CA: 0 A
affichage de la tension: LED
plage de mesure de la tension: 12...690 V
test de continuité: Oui
indication: numérique
Copie
Copie
indication: graphique
affichage de la valeur limite: Oui
essais RCD/FI: Oui
plage de mesure de la tension max. CA: 1000 V
plage de mesure de la tension max. CC: 1000 V
plage de mesure du courant max. CA: 10 A
affichage de la tension: LED
plage de mesure de la tension: 12...690 V
test de continuité: Non
sélection de la plage de mesure: automatique
plage de mesure du courant/CA: 400...400 A
type de courant: AC
raccordement type 1: Non
raccordement type 1 CCS: Non
raccordement type 2: Oui
longueur de la route de signalisation: 80 m
classe de laser: classe 2
route de signalisation visible: Non
sélection de la plage de mesure: automatique
plage de mesure du courant/CC: 0.1...400 A
plage de mesure du courant/CA: 0.1...400 A
sélection de la plage de mesure: automatique
plage de mesure du courant/CA: 0.05...400 A
type de courant: AC
Copie
Copie
profondeur de recherche max.: 200 cm
convient pour le travail en direct: Oui
fonction de tri de conducteurs: Oui
Copie
Copie
indication: numérique
affichage de la valeur limite: Oui
essais RCD/FI: Oui
Copie
Copie
indication: numérique
mémoire interne: Oui
raccordement à une imprimante: Non
plage de mesure de la tension max. CA: 600 V
plage de mesure de la tension max. CC: 600 V
plage de mesure du courant max. CA: 200 A
plage de mesure de la tension max. CA: 750 V
plage de mesure de la tension max. CC: 999.9 V
plage de mesure du courant max. CA: 9999 A
affichage de la tension: LED/LCD
plage de mesure de la tension: 6...690 V
test de continuité: Oui
plage de mesure de la tension max. CA: 600 V
plage de mesure de la tension max. CC: 600 V
plage de mesure du courant max. CA: 0.2 A
indication: numérique
mémoire interne: Non
raccordement à une imprimante: Non
Copie
Copie
affichage de la tension: LED
plage de mesure de la tension: 12...750 V
test de continuité: Oui