Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indication
interface
indication analogique en barres
type d'accessoire/pièce détachée
affichage multiple
accessoire
avec coffret/étui
pièce détachée
sélection de la plage de mesure
catégorie de circuit de mesure
finition de l'ensemble
mémoire de valeur mesurée
type de courant
Mesure
5585 produits
plage de mesure de la tension max. CA: 1000 V
plage de mesure de la tension max. CC: 1000 V
plage de mesure du courant max. CA: 10 A
plage de mesure de la tension max. CA: 1000 V
plage de mesure de la tension max. CC: 1000 V
plage de mesure du courant max. CA: 10 A
sélection de la plage de mesure: automatique
plage de mesure du courant/CC: 0.25...900 A
plage de mesure du courant/CA: 0.25...600 A
Copie
Copie
adapté à: téléphone/RNIS
modèle: testeur de câble à paire torsadée
type d'affichage: LED
indication: numérique
mémoire interne: Non
raccordement à une imprimante: Non
affichage de la tension: LED/LCD
plage de mesure de la tension: 12...1400 V
test de continuité: Oui
tension nominale (Un): 0.012...0.69 kV
type d'affichage: acoustique et optique
modèle: 2 pôles
affichage de la tension: LCD
test de continuité: Oui
type d'essai: 2 pôles
plage de mesure de la tension max. CA: 1000 V
plage de mesure de la tension max. CC: 1000 V
plage de mesure du courant max. CA: 10 A
type d'accessoire/pièce détachée: câble de mesure
finition de l'ensemble: Non
technique d'enfichage: technique de fiche de sécurité 4 mm
sélection de la plage de mesure: manuel/automatique
plage de mesure du courant/CC: 0.1...100 A
plage de mesure du courant/CA: 0.1...100 A
tension nominale (Un): 0.05...1 kV
type d'affichage: acoustique et optique
modèle: 1 pôle
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble
finition de l'ensemble: Non
technique d'enfichage: technique de fiche de sécurité 4 mm
affichage de la tension: LED
test de continuité: Oui
type d'essai: 2 pôles
affichage de la tension: LED
test de continuité: Oui
type d'essai: 2 pôles
indication: numérique
plage de mesure: 0...400000 lx
plus petite résolution: 0,1 lx
Copie
Copie
plage de mesure de la tension max. CA: 600 V
plage de mesure de la tension max. CC: 600 V
plage de mesure du courant max. CA: 0 A
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble
finition de l'ensemble: Non
technique d'enfichage: technique de fiche de sécurité 4 mm
plage de mesure de la tension max. CA: 600 V
plage de mesure de la tension max. CC: 600 V
plage de mesure du courant max. CA: 10 A
type d'accessoire/pièce détachée: sonde de mesure
finition de l'ensemble: Non
technique d'enfichage: technique de fiche de sécurité 4 mm
plage de mesure de la tension max. CA: 600 V
plage de mesure de la tension max. CC: 600 V
plage de mesure du courant max. CA: 0.2 A