Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indication
interface
indication analogique en barres
type d'accessoire/pièce détachée
affichage multiple
accessoire
Mesure
5585 produits
plage de mesure de la tension max. CA: 1000 V
plage de mesure de la tension max. CC: 1000 V
plage de mesure du courant max. CA: 10 A
plage de mesure de la tension max. CA: 600 V
plage de mesure de la tension max. CC: 600 V
plage de mesure du courant max. CA: 10 A
tension nominale (Un): 0.05...1 kV
type d'affichage: acoustique et optique
modèle: 1 pôle
type d'accessoire/pièce détachée: câble de mesure
finition de l'ensemble: Non
technique d'enfichage: technique de fiche de sécurité 4 mm
indication: numérique
plage de mesure: 0...400000 lx
plus petite résolution: 0,1 lx
tension nominale (Un): 0.012...0.9 kV
type d'affichage: acoustique et optique
modèle: 2 pôles
affichage de la tension: LED
test de continuité: Oui
type d'essai: 2 pôles
sélection de la plage de mesure: automatique
plage de mesure du courant/CC: 0...0 A
plage de mesure du courant/CA: 0.1...400 A
plage de mesure de la tension max. CA: 600 V
plage de mesure de la tension max. CC: 600 V
plage de mesure du courant max. CA: 0.2 A
affichage de la tension: LED
plage de mesure de la tension: 12...750 V
test de continuité: Oui
plage de mesure de la tension max. CA: 1000 V
plage de mesure de la tension max. CC: 1000 V
plage de mesure du courant max. CA: 10 A
sélection de la plage de mesure: manuel/automatique
plage de mesure du courant/CC: 0.1...600 A
plage de mesure du courant/CA: 0.1...600 A
affichage de la tension: LED/LCD
plage de mesure de la tension: 6...690 V
test de continuité: Oui
Copie
Copie
plage de mesure de la tension max. CA: 600 V
plage de mesure de la tension max. CC: 600 V
plage de mesure du courant max. CA: 0 A
appareil d'essai de tension: Oui
appareil d'essai pour disjoncteur différentiel/RCD: Oui
sélection de la plage de mesure: automatique
plage de mesure du courant/CC: 60...600 A
plage de mesure du courant/CA: 60...600 A
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble
finition de l'ensemble: Non
technique d'enfichage: technique de fiche de sécurité 4 mm
affichage de la tension: LED
test de continuité: Oui
type d'essai: 2 pôles
Copie
Copie
tension nominale (Un): 0.012...0.69 kV
type d'affichage: acoustique et optique
modèle: 2 pôles
indication: analogique
tension d'essai nominale 250 V: Non
tension d'essai nominale 500 V: Oui