Filtres généraux

Mesure (5585)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Mesure

5585 produits

Chauvin Arnoux
  • Copie

  • Copie

  • plage de mesure de la tension max. CA: 1000 V

  • plage de mesure de la tension max. CC: 1000 V

  • plage de mesure du courant max. CA: 10 A

Turbotronic
  • Copie

  • Copie

  • plage de mesure de la tension max. CA: 600 V

  • plage de mesure de la tension max. CC: 600 V

  • plage de mesure du courant max. CA: 10 A

Turbotronic
  • Copie

  • Copie

  • tension nominale (Un): 0.05...1 kV

  • type d'affichage: acoustique et optique

  • modèle: 1 pôle

Chauvin Arnoux
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: câble de mesure

  • finition de l'ensemble: Non

  • technique d'enfichage: technique de fiche de sécurité 4 mm

Turbotronic
  • Copie

  • Copie

Turbotronic
Turbotronic
  • Copie

  • Copie

  • indication: numérique

  • plage de mesure: 0...400000 lx

  • plus petite résolution: 0,1 lx

Catu
  • Copie

  • Copie

  • tension nominale (Un): 0.012...0.9 kV

  • type d'affichage: acoustique et optique

  • modèle: 2 pôles

Sefram
  • Copie

  • Copie

  • affichage de la tension: LED

  • test de continuité: Oui

  • type d'essai: 2 pôles

Fluke
  • Copie

  • Copie

  • sélection de la plage de mesure: automatique

  • plage de mesure du courant/CC: 0...0 A

  • plage de mesure du courant/CA: 0.1...400 A

Turbotronic
  • Copie

  • Copie

  • plage de mesure de la tension max. CA: 600 V

  • plage de mesure de la tension max. CC: 600 V

  • plage de mesure du courant max. CA: 0.2 A

Chauvin Arnoux
  • Copie

  • Copie

  • affichage de la tension: LED

  • plage de mesure de la tension: 12...750 V

  • test de continuité: Oui

Chauvin Arnoux
  • Copie

  • Copie

  • plage de mesure de la tension max. CA: 1000 V

  • plage de mesure de la tension max. CC: 1000 V

  • plage de mesure du courant max. CA: 10 A

Turbotronic
  • Copie

  • Copie

  • sélection de la plage de mesure: manuel/automatique

  • plage de mesure du courant/CC: 0.1...600 A

  • plage de mesure du courant/CA: 0.1...600 A

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

Fluke
  • Copie

  • Copie

  • affichage de la tension: LED/LCD

  • plage de mesure de la tension: 6...690 V

  • test de continuité: Oui

Chauvin Arnoux
  • Copie

  • Copie

  • plage de mesure de la tension max. CA: 600 V

  • plage de mesure de la tension max. CC: 600 V

  • plage de mesure du courant max. CA: 0 A

Multimetrix
  • Copie

  • Copie

  • appareil d'essai de tension: Oui

  • appareil d'essai pour disjoncteur différentiel/RCD: Oui

Sefram
  • Copie

  • Copie

  • sélection de la plage de mesure: automatique

  • plage de mesure du courant/CC: 60...600 A

  • plage de mesure du courant/CA: 60...600 A

Chauvin Arnoux
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: ensemble

  • finition de l'ensemble: Non

  • technique d'enfichage: technique de fiche de sécurité 4 mm

Sefram
  • Copie

  • Copie

  • affichage de la tension: LED

  • test de continuité: Oui

  • type d'essai: 2 pôles

Catu
  • Copie

  • Copie

  • tension nominale (Un): 0.012...0.69 kV

  • type d'affichage: acoustique et optique

  • modèle: 2 pôles

Chauvin Arnoux
  • Copie

  • Copie

  • indication: analogique

  • tension d'essai nominale 250 V: Non

  • tension d'essai nominale 500 V: Oui