Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
nombre de pôles
finition du raccordement électrique
tension assignée (Ue)
courant assigné In
couleur
hauteur
largeur
matériau du boîtier/corps
matériau du revêtement de contact
degré de pollution
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
tension nominale de tenue aux chocs
Process et contrôle
10000 produits
matériau: plastique
largeur: 536 mm
hauteur: 747 mm
Copie
Copie
type de tension d’alimentation: AC/DC
1ere tension de sortie: 24...28.8 V
courant de sortie max. 1: 10 A
tension du secteur: 380...500 V
fréquence de sortie max.: 599 Hz
courant de sortie nominal I2N: 17 A
Copie
Copie
modèle: armoire de raccordement/distribution
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
puissance de raccordement: 7 kVA
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 0...0 V
type de tension d'actionnement: AC
Copie
Copie
matériau: acier
largeur: 1600 mm
hauteur: 1800 mm
matériau: plastique
largeur: 1250 mm
hauteur: 1500 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 24...24 V
type de tension d'actionnement: DC
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
largeur en nombre de modules: 21
Copie
Copie
nombre de positions de commutation: 2
finition de l'élément d'actionnement: poignée tournante courte
source lumineuse fournie: Non
Copie
Copie
adapté au diamètre du tube: 16...32 mm
type de fixation: trou de vis
matériau: plastique
Copie
Copie
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet: 0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232: 0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485: 0
Copie
Copie
modèle: armoire de raccordement/distribution
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
indice de protection (IP): IP44
tension du secteur: 380...500 V
fréquence de sortie max.: 599 Hz
courant de sortie nominal I2N: 17 A
matériau: acier
largeur: 1000 mm
hauteur: 1000 mm
protection: sans
disjoncteur différentiel: sans
manipulation: montage mural
pour diamètre de câble: 6...12 mm
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 20
Copie
Copie
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 13...18 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 223...223 A
technique de déclenchement: thermomagnétique
Copie
Copie
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
finition de l'écran: TFT
Copie
Copie
tension du secteur: 380...500 V
fréquence de sortie max.: 599 Hz
courant de sortie nominal I2N: 1.5 A
plage de courant ajustable: 9...13 A
mode de pose: montage direct
type de raccordement du circuit principal: raccordement à vis
Copie
Copie
matériau: acier
hauteur: 1400 mm
largeur: 1000 mm
matériau: acier
largeur: 600 mm
hauteur: 800 mm