Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
nombre de pôles
tension assignée (Ue)
couleur
hauteur
largeur
Process et contrôle
10000 produits
Copie
Copie
modèle: armoire de raccordement/distribution
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
puissance de raccordement: 26 kVA
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
largeur en nombre de modules: 10
Copie
Copie
tension du secteur: 380...480 V
fréquence de sortie max.: 500 Hz
courant de sortie nominal I2N: 106 A
matériau: plastique
largeur: 430 mm
hauteur: 530 mm
tension du secteur: 380...480 V
fréquence de sortie max.: 500 Hz
courant de sortie nominal I2N: 145 A
Copie
Copie
matériau: acier
largeur: 1600 mm
hauteur: 1800 mm
Copie
Copie
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
finition de l'écran: TFT
tension du secteur: 380...500 V
fréquence de sortie max.: 599 Hz
courant de sortie nominal I2N: 14.3 A
tension du secteur: 380...480 V
fréquence de sortie max.: 500 Hz
courant de sortie nominal I2N: 173 A
Copie
Copie
matériau: acier
largeur: 1200 mm
hauteur: 1800 mm
matériau: plastique
largeur: 852 mm
hauteur: 1056 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
type de capot: porte
Copie
Copie
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 1...1.6 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 22.5...22.5 A
technique de déclenchement: thermomagnétique
Copie
Copie
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 24...24 V
type de tension d’alimentation: AC/DC
matériau: plastique
largeur: 436 mm
hauteur: 647 mm
Copie
Copie
tension du secteur: 380...500 V
fréquence de sortie max.: 599 Hz
courant de sortie nominal I2N: 9.5 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 0...0 V
type de tension d'actionnement: AC
nombre de pôles: 3
type de construction de l'appareil: appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu): 63 A
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
type de capot: porte
matériau: plastique
largeur: 536 mm
hauteur: 747 mm
pour diamètre de câble: 6...12 mm
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 20
protection: sans
disjoncteur différentiel: sans
manipulation: montage mural
matériau: plastique
largeur: 636 mm
hauteur: 847 mm
modèle: armoire de raccordement
calibre/courant nominal assigné (In): 60 A
nombre de tableaux pour compteur: 1