Filtres généraux

Régulation (2467)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Régulation

2467 produits

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 11...35 V

  • type de tension d'actionnement: DC

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • température de traitement: -30...120 °C

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA: Non

  • sortie analogique 4 mA ... 20 mA: Oui

  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 110...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 0...0 V

  • type de tension d'actionnement: AC/DC

  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 110...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 0...0 V

  • type de tension d'actionnement: AC/DC

  • Copie

  • Copie

  • longueur de sonde: 29 mm

  • plage de mesure: -30...60 °C

  • matériau: plastique

  • Copie

  • Copie

  • température de traitement: -30...120 °C

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA: Non

  • sortie analogique 4 mA ... 20 mA: Oui

  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 20...30 V

  • type de tension d'actionnement: AC/DC

  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 110...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 0...0 V

  • type de tension d'actionnement: AC/DC

  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 20...30 V

  • type de tension d'actionnement: AC/DC

  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 110...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 0...0 V

  • type de tension d'actionnement: AC/DC