Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
finition du raccordement électrique
hauteur du capteur
largeur du capteur
longueur du capteur
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Sécurité machine
10000 produits
évaluation des entrées: à deux canaux
modèle: appareil de base
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
évaluation des entrées: autre
modèle: appareil d'extension
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
Copie
Copie
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 2
longueur max. de la tirette: 30 m
Copie
Copie
type d'interverouillage: principe du courant de repos
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 2
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation: 0
type de construction du boîtier: Quader
conditions de montage mécaniques du capteur: non plan
type d'interverouillage: principe du courant de repos
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 2
Copie
Copie
type d'ordre: sous ou hors tension
avec gaine protectrice: Oui
avec verrouillage: Non
type d'interverouillage: principe du courant de repos
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 2
Copie
Copie
type d'ordre: sous ou hors tension
avec gaine protectrice: Oui
avec verrouillage: Oui
évaluation des entrées: à un et deux canaux
modèle: appareil de base
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
Copie
Copie
évaluation des entrées: à deux canaux
modèle: appareil de base
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
Copie
Copie
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 24...24 V
type de tension d'actionnement: AC/DC
type de message: alarme incendie (rouge)
système radio: Non
avec disque en verre: Oui
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
longueur max. de la tirette: 30 m
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation: 0
type de construction du boîtier: Quader
conditions de montage mécaniques du capteur: non plan
Copie
Copie
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 2
nombre de directions d'actionnement: 0
Copie
Copie
indice de protection (IP): IP67K
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
type d'interverouillage: principe du courant de repos
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 2
évaluation des entrées: à un et deux canaux
modèle: appareil de base
finition du raccordement électrique: raccordement par borne à ressort
Copie
Copie
évaluation des entrées: à deux canaux
modèle: appareil de base
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
Copie
Copie
évaluation des entrées: à deux canaux
modèle: appareil de base
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
Copie
Copie
type d'ordre: sous ou hors tension
avec gaine protectrice: Non
avec verrouillage: Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation: 0
type de construction du boîtier: Quader
conditions de montage mécaniques du capteur: non plan
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
nombre de directions d'actionnement: 0