Filtres généraux

Signalisation machine (7453)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Signalisation machine

7453 produits

Aet
  • Copie

  • Copie

  • tension nominale: 230 V

  • type de courant: AC/DC

  • source lumineuse: LED

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • volume: 98 dB

  • fréquence du signal sonore: 50...60 Hz

  • tension nominale (Un): 207...253 V

Schneider Electric
  • nombre de voyants lumineux: 1

  • couleur de la lentille: rouge

  • tension de fonctionnement nominale Ue: 24...24 V

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • fonction: lumière continue

  • couleur: rouge

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz: 24...24 V

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • fonction: lumière continue

  • couleur: rouge

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz: 24...24 V

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • fonction: gyrophare

  • couleur: autre

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz: 24...24 V

Schneider Electric
  • nombre de voyants lumineux: 1

  • couleur de la lentille: rouge

  • tension de fonctionnement nominale Ue: 24...24 V

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • type de raccordement du circuit auxiliaire: autre

  • montage de tube possible: Oui

  • montage sur équerre possible: Non

Schneider Electric
  • nombre de voyants lumineux: 1

  • couleur de la lentille: rouge

  • tension de fonctionnement nominale Ue: 24...24 V

Schneider Electric
  • type de raccordement du circuit auxiliaire: raccordement à vis

  • montage de tube possible: Oui

  • montage sur équerre possible: Oui

Schneider Electric
  • nombre de voyants lumineux: 1

  • couleur de la lentille: vert

  • tension de fonctionnement nominale Ue: 24...24 V

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • tension assignée à CA 50 Hz: 24...230 V

  • type de tension: AC

  • couleur de calotte: autre

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • fonction: lumière continue

  • couleur: vert

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz: 24...24 V

Schneider Electric
  • fonction: lumière continue

  • couleur: vert

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz: 24...24 V

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 0...0 W

  • flux lumineux de la source: 0 lm

  • Culot: BA15d

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 0...0 W

  • flux lumineux de la source: 0 lm

  • Culot: BA15d

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • nombre de tonalités: 64

  • couleur du boîtier/corps: gris

  • volume: 102 dB

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • couleur: noir

  • longueur du tube: 100 mm

  • matériau: autre

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • fonction: lumière continue

  • couleur: orange

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz: 24...24 V

Schneider Electric
  • type de signal acoustique: tonalité intermittente/tonalité continue

  • volume: 90 dB

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz: 24...24 V

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: alimentation en bout

  • couleur: gris

  • nombre de conducteurs: 3

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • fonction: lumière continue

  • couleur: vert

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz: 24...24 V

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • volume: 100 dB

  • fréquence du signal sonore: 350...400 Hz

  • tension nominale (Un): 207...253 V

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • fonction: tonalité continue/tonalité intermittente

  • diamètre externe: 60 mm

  • couleur: noir