Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
source lumineuse
couleur de calotte
type de courant
consommation d'électricité
mode de pose
Signalisation machine
7453 produits
tension assignée à CA 50 Hz: 24...230 V
type de tension: AC
couleur de calotte: autre
Copie
Copie
nombre de voyants lumineux: 1
couleur de la lentille: rouge
tension de fonctionnement nominale Ue: 24...24 V
tension nominale: 230 V
type de courant: AC/DC
source lumineuse: LED
fonction: lumière continue
couleur: rouge
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 24...24 V
volume: 98 dB
fréquence du signal sonore: 50...60 Hz
tension nominale (Un): 207...253 V
type de raccordement du circuit auxiliaire: autre
montage de tube possible: Oui
montage sur équerre possible: Non
Copie
Copie
nombre de voyants lumineux: 1
couleur de la lentille: vert
tension de fonctionnement nominale Ue: 24...24 V
fonction: gyrophare
couleur: autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 24...24 V
fonction: lumière continue
couleur: rouge
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 24...24 V
Copie
Copie
nombre de voyants lumineux: 1
couleur de la lentille: rouge
tension de fonctionnement nominale Ue: 24...24 V
volume: 100 dB
fréquence du signal sonore: 350...400 Hz
tension nominale (Un): 24...24 V
Copie
Copie
nombre de voyants lumineux: 1
couleur de la lentille: rouge
tension de fonctionnement nominale Ue: 24...24 V
fonction: lumière continue
couleur: vert
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 24...24 V
Copie
Copie
type de raccordement du circuit auxiliaire: raccordement à vis
montage de tube possible: Oui
montage sur équerre possible: Oui
matériau du boîtier/corps: plastique
volume: 110 dB
tension nominale: 115 V
Copie
Copie
fonction: lumière continue
couleur: vert
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 24...24 V
puissance de la lampe: 0...0 W
flux lumineux de la source: 0 lm
Culot: BA15d
fonction: lumière continue
couleur: orange
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 24...24 V
puissance de la lampe: 0...0 W
flux lumineux de la source: 0 lm
Culot: BA15d
couleur: noir
longueur du tube: 100 mm
matériau: autre
nombre de tonalités: 64
couleur du boîtier/corps: gris
volume: 102 dB
Copie
Copie
type de signal acoustique: tonalité intermittente/tonalité continue
volume: 90 dB
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 24...24 V
nombre de voyants lumineux: 1
couleur de la lentille: vert
tension de fonctionnement nominale Ue: 24...24 V
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation en bout
couleur: gris
nombre de conducteurs: 3