Ram - BTE P 150 VIS AUTOP TH 4.8 x 32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre du filetage - 4.8 mm
longueur - 32 mm
traitement de la surface - autre
forme de la tête - à six pans (hexagonal)
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
3167490218241
Réf. Sonepar
00185905892
Réf. Fournisseur
21824
Réf. Commerciale
Ram
matériau
acier
diamètre du filetage
4.8 mm
longueur
32 mm
traitement de la surface
autre
forme de la tête
à six pans (hexagonal)
BOITE PLASTIQUE DE 150 VIS AUTOPERCEUSES TETE HEXAGONALE Ø 4,8 ET LONGUEUR 32 MM EN ACIER ZINGUE