Ram - BTE P 200 VIS AUTOP TR 4.2 x 16
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre du filetage - 4.2 mm
longueur - 16 mm
système à vis - cruciforme
qualité du matériau - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3167490218319
Réf. Sonepar
00185021831
Réf. Fournisseur
21831
Réf. Commerciale
Ram
matériau
acier
diamètre du filetage
4.2 mm
longueur
16 mm
système à vis
cruciforme
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
autre
moulage de filetage
en forme de filetage
auto-foreur
Oui
forme de la tête
culasse
BOITE PLASTIQUE DE 200 VIS AUTOPERCEUSES TETE RONDE EMPREINTE PHILLIPS Ø 4,2 ET LONGUEUR 16 MM EN ACIER ZINGUE