Ram - BTE C 200 VIS AGGLO TF POZI 4x35
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
longueur - 35 mm
diamètre - 4 mm
forme de la tête - tête ronde bombée
système à vis - Pozidriv PZ
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3167490225232
Réf. Sonepar
00185022523
Réf. Fournisseur
22523
Réf. Commerciale
Ram
matériau
acier
longueur
35 mm
diamètre
4 mm
forme de la tête
tête ronde bombée
système à vis
Pozidriv PZ
traitement de la surface
autre
BOITE CARTON DE 200 VIS A BOIS AGGLOMERE TETE FRAISEE EMPREINTE POZIDRIV Ø 4 ET LONGUEUR 35 MM EN ACIER ZINGUE