Ram - BTE C 50 VIS AGGLO TF POZI 6x100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
longueur - 100 mm
diamètre - 6 mm
forme de la tête - tête de trompette
système à vis - Pozidriv PZ
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3167490225560
Réf. Sonepar
00185022556
Réf. Fournisseur
22556
Réf. Commerciale
Ram
matériau
acier
longueur
100 mm
diamètre
6 mm
forme de la tête
tête de trompette
système à vis
Pozidriv PZ
trempé
Oui
BOITE CARTON DE 50 VIS A BOIS AGGLOMERE TETE FRAISEE EMPREINTE POZIDRIV Ø 6 ET LONGUEUR 100 MM EN ACIER ZINGUE