Ram - BTE P 200 VIS PLACO TT 3.5 x 45
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
longueur - 3.5 mm
diamètre - 45 mm
système à vis - Torx
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3167490231165
Réf. Sonepar
00185023116
Réf. Fournisseur
23116
Réf. Commerciale
Ram
matériau
acier
longueur
3.5 mm
diamètre
45 mm
système à vis
Torx
BOITE PLASTIQUE DE 200 VIS PLAQUE DE PLATRE TETE FRAISEE EMPREINTE TORX Ø 3,5 ET LONGUEUR 45 MM EN ACIER ZINGUE