Ram - BTE P 50 VIS PLACO TT 4.2 x 70
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
longueur - 4.2 mm
diamètre - 40 mm
système à vis - Torx
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3167490231226
Réf. Sonepar
00185023122
Réf. Fournisseur
23122
Réf. Commerciale
Ram
matériau
acier
longueur
4.2 mm
diamètre
40 mm
système à vis
Torx
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
BOITE PLASTIQUE DE 50 VIS PLAQUE DE PLATRE TETE FRAISEE EMPREINTE TORX Ø 4,2 ET LONGUEUR 70 MM EN ACIER ZINGUE