Ram - BTE 200 VBA TF TORX 4x40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
longueur - 40 mm
diamètre - 4 mm
forme de la tête - tête de trompette
système à vis - Torx
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3167490235248
Réf. Sonepar
00185023524
Réf. Fournisseur
23524
Réf. Commerciale
Ram
matériau
acier
longueur
40 mm
diamètre
4 mm
forme de la tête
tête de trompette
système à vis
Torx
BOITE PLASTIQUE DE 200 VIS A BOIS AGGLOMERE TETE FRAISEE EMPREINTE TORX Ø 4 ET LONGUEUR 40 MM EN ACIER ZINGUE