Ram - BTE 300 AGRAFES BREVETEES 60mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
couleur - argent
longueur de traverse - 60 mm
qualité du matériau - acier inoxydable (V4A)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3167490453604
Réf. Sonepar
00185045360
Réf. Fournisseur
45360
Réf. Commerciale
Ram
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
couleur
argent
longueur de traverse
60 mm
qualité du matériau
acier inoxydable (V4A)
épaisseur
12 mm
BOITE DE 300 AGRAFES A ANCRE DE 60 MM POUR PLANCHER CHAUFFANT PRODUIT BREVETE ET FABRIQUE EN France (RAM WISSOUS)