Ram - BTE 100 COLLIERS SIMPLES D 20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 20...20 mm
type de fixation - clou en acier
matériau - acier
fermé - Non
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3167490512202
Réf. Sonepar
00185051220
Réf. Fournisseur
51220
Réf. Commerciale
Ram
adapté au diamètre du tube
20...20 mm
type de fixation
clou en acier
matériau
acier
fermé
Non
couleur
gris
connectable
Oui
BOITE DE 100 COLLIERS SIMPLES DE Ø 20 FILETAGE 7X150 EN ACIER ZINGUE