Ram - BTE 100 COLLIERS SIMPLES D 22
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 22...22 mm
type de fixation - clou en acier
matériau - acier
fermé - Non
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3167490512226
Réf. Sonepar
00185051222
Réf. Fournisseur
51222
Réf. Commerciale
Ram
adapté au diamètre du tube
22...22 mm
type de fixation
clou en acier
matériau
acier
fermé
Non
traitement de la surface
autre
BOITE DE 100 COLLIERS SIMPLES DE Ø 22 FILETAGE 7X150 EN ACIER ZINGUE