En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Ram - BTE 100 DOUILLES LAITON 8 mm

Ram - BTE 100 DOUILLES LAITON 8 mm

RAM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - laiton

  • type de filetage - métrique

  • taille de fil (M..) - 5

  • longueur de tige - 30 mm

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3167490662082

Réf. Sonepar

00185066208

Réf. Fournisseur

66208

Réf. Commerciale

Ram

matériau

laiton

type de filetage

métrique

taille de fil (M..)

5

longueur de tige

30 mm

traitement de la surface

galvanisé/électrogalvanisé

trempé

Non

BTE 100 DOUILLES LAITON 8 mm