Ram - BTE P 10 PITONS BASCULE 00-5x90
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - avec crochets au plafond
type de filetage - métrique
longueur de cheville - 90 mm
avec rondelle - Oui
avec écrou hexagonal - Oui
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
3167490811794
Réf. Sonepar
00185081179
Réf. Fournisseur
81179
Réf. Commerciale
Ram
modèle
avec crochets au plafond
type de filetage
métrique
longueur de cheville
90 mm
avec rondelle
Oui
avec écrou hexagonal
Oui
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé à chaud
taille de fil (M..)
5
diamètre d'alésage
18 mm
profondeur de cavité min.
85 mm
avec écrou borgne
Oui
BOITE PLASTIQUE DE 10 CHEVILLES A BASCULE AVEC PITON 85-5X90 (BASCULE DE 50 A 125MM)